※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PQC-6-40-KA PQC クイックピンプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144557 PQC-6-40-KA PQC クイックピンプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144557 PQC-6-40-KA PQC クイックピンプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144557

PQC クイックピンプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 D10 寸法d(mm)6 注文コード49144557 品番PQC-6-40-KA
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,857
販売価格(税別)
1,688
この商品はD・寸法dなど10種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)6 寸法l2(mm)10.7 寸法l4(mm)10 寸法w(mm)2 質量(g)2 D10 パッキンなし 荷重(N)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする