※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ピンプランジャー
PQC-W クイックピンプランジャ用カムリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49144602
品番
PQC-6-W
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
12
寸法D1(mm)
12
寸法L(mm)
9.9
寸法d(mm)
6.2
寸法e(mm)
2
寸法h(mm)
10
ゆるみ止め
なし