※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプリングプランジャー
PSF/PSN スプリングプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
12
タイプ
軽荷重
注文コード
49144663
品番
PSF-12-KN
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・タイプ
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
12
D
6
寸法a(mm)
2.7
質量(g)
16
タイプ
軽荷重
寸法D(mm)
4
寸法l(mm)
28
寸法m(mm)
M12