※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSF-12-SS PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144681 PSF-12-SS PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144681 PSF-12-SS PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144681

PSF/PSN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)12 タイプ重荷重 注文コード49144681 品番PSF-12-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は外径・タイプなど39種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)12 D6 寸法a(mm)2.7 質量(g)16 タイプ重荷重 寸法D(mm)4 寸法l(mm)28 寸法m(mm)M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする