※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSF-24 PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144751 PSF-24 PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144751 PSF-24 PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144751

PSF/PSN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)24 タイプ軽荷重 注文コード49144751 品番PSF-24
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は外径・タイプなど39種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)24 D12 寸法a(mm)3.5 質量(g)120 タイプ軽荷重 寸法D(mm)8 寸法l(mm)52 寸法m(mm)M24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする