※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSF-3 PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144776 PSF-3 PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144776 PSF-3 PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144776

PSF/PSN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)3 タイプ軽荷重 注文コード49144776 品番PSF-3
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は外径・タイプなど39種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)3 D1 寸法a(mm)0.4 質量(g)0.4 タイプ軽荷重 寸法D(mm)0.7 寸法l(mm)12 寸法m(mm)M3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする