※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSF-5-SN PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144837 PSF-5-SN PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144837 PSF-5-SN PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144837

PSF/PSN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)5 タイプ軽荷重 注文コード49144837 品番PSF-5-SN
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は外径・タイプなど39種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)5 D2.4 寸法a(mm)1.2 質量(g)1.3 タイプ軽荷重 寸法D(mm)1.5 寸法l(mm)18 寸法m(mm)M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする