※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSF-8-KN PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144907 PSF-8-KN PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144907 PSF-8-KN PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144907

PSF/PSN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)8 タイプ軽荷重 注文コード49144907 品番PSF-8-KN
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は外径・タイプなど39種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)8 D3.5 寸法a(mm)1.5 質量(g)6 タイプ軽荷重 寸法D(mm)2.5 寸法l(mm)22 寸法m(mm)M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする