※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプリングプランジャー
PSF/PSN スプリングプランジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
8
タイプ
軽荷重
注文コード
49144916
品番
PSF-8-SN
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
外径・タイプ
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
8
D
3.5
寸法a(mm)
1.5
質量(g)
6
タイプ
軽荷重
寸法D(mm)
2.5
寸法l(mm)
22
寸法m(mm)
M8