※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSN-12 PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144943 PSN-12 PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144943 PSN-12 PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144943

PSF/PSN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)12 タイプ軽荷重 注文コード49144943 品番PSN-12
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は外径・タイプなど39種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)12 D6 寸法a(mm)2.7 質量(g)16 タイプ軽荷重 寸法D(mm)4 寸法l(mm)28 寸法m(mm)M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする