※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSN-16 PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144952 PSN-16 PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144952 PSN-16 PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144952

PSF/PSN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)16 タイプ軽荷重 注文コード49144952 品番PSN-16
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は外径・タイプなど39種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)16 D7.5 寸法a(mm)3.2 質量(g)35 タイプ軽荷重 寸法D(mm)5 寸法l(mm)32 寸法m(mm)M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする