日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 能動部品
日本モレックス(molex)の ディスクリート
コネクタ Molex 120086
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
向き:直線●ポート数:3●極数:1●コネクタサイズ:M8●シリーズ:120086●ケーブル長:5m
注文コード
49144988
品番
1200868633
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
向き:直線●ポート数:3●極数:1●コネクタサイズ:M8●シリーズ:120086●ケーブル長:5m
RoHS指令(10物質対応)
対応