※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ストロークプランジャー
PSP ショートストロークプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l(mm)
30
タイプ
軽荷重
注文コード
49145047
品番
PSP-12-5
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法l・タイプ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
4
寸法a(mm)
2.7
寸法l(mm)
30
質量(g)
15
タイプ
軽荷重
D
5.5