日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 能動部品
日本モレックス(molex)の ディスクリート
コネクタ Molex 120108
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(24個)
注文コード
49145207
品番
1201080511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンパチブルなコネクタ:4ピンM12●向き:ライトアングル●ポート数:4●極数:1●コネクタサイズ:M12●シリーズ:120108●ネットワークの互換性:イーサネット●ケーブル長:10m
RoHS指令(10物質対応)
対応