※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSP-5-5-N PSP ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145214 PSP-5-5-N PSP ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145214 PSP-5-5-N PSP ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145214

PSP ショートストロークプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法l(mm)27 タイプ軽荷重 注文コード49145214 品番PSP-5-5-N
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は寸法l・タイプなど40種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)1.5 寸法a(mm)1.2 寸法l(mm)27 質量(g)3 タイプ軽荷重 D2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする