※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSP-8-3 PSP ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145302 PSP-8-3 PSP ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145302 PSP-8-3 PSP ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145302

PSP ショートストロークプランジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法l(mm)25 タイプ軽荷重 注文コード49145302 品番PSP-8-3
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は寸法l・タイプなど40種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)2.5 寸法a(mm)1.5 寸法l(mm)25 質量(g)6 タイプ軽荷重 D3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする