※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSPS-10-5-Z PSPS ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145433 PSPS-10-5-Z PSPS ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145433 PSPS-10-5-Z PSPS ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145433

PSPS ショートストロークプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法l(mm)30 タイプ極重荷重 注文コード49145433 品番PSPS-10-5-Z
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は寸法l・タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る
寸法l(mm)30 寸法D(mm)3 タイプ極重荷重 D3.8 寸法a(mm)1.5 質量(g)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする