※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSPS-12-5-NS PSPS ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145442 PSPS-12-5-NS PSPS ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145442 PSPS-12-5-NS PSPS ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145442

PSPS ショートストロークプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法l(mm)30 タイプ重荷重 注文コード49145442 品番PSPS-12-5-NS
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は寸法l・タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る
寸法l(mm)30 寸法D(mm)4 タイプ重荷重 D5.5 寸法a(mm)2.7 質量(g)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする