※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ストロークプランジャー
PSPS ショートストロークプランジャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l(mm)
30
タイプ
重荷重
注文コード
49145467
品番
PSPS-12-5-S
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法l・タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
30
寸法D(mm)
4
タイプ
重荷重
D
5.5
寸法a(mm)
2.7
質量(g)
15