※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ストロークプランジャー
PSPS ショートストロークプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l(mm)
15
タイプ
極重荷重
注文コード
49145494
品番
PSPS-4-2-NZ
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法l・タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
15
寸法D(mm)
1.3
タイプ
極重荷重
D
1.6
寸法a(mm)
0.6
質量(g)
0.7