※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSPS-6-3-NS PSPS ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145564 PSPS-6-3-NS PSPS ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145564 PSPS-6-3-NS PSPS ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145564

PSPS ショートストロークプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法l(mm)25 タイプ重荷重 注文コード49145564 品番PSPS-6-3-NS
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は寸法l・タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る
寸法l(mm)25 寸法D(mm)2 タイプ重荷重 D2.5 寸法a(mm)1.3 質量(g)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする