※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー関連商品
PST スプリングストップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
D
10
注文コード
49145643
品番
PST-10
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
D
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
6.5
寸法H(mm)
10.5
寸法H1(mm)
5.5
寸法L1(mm)
6
寸法R(mm)
3.4
寸法T(mm)
0.5
寸法c(mm)
6
寸法d(mm)
5.5
寸法h(mm)
4.8
寸法l(mm)
20
寸法p(mm)
17
寸法w(mm)
23
質量(g)
60
D
10