※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー関連商品
PST スプリングストップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
D
20
注文コード
49145695
品番
PST-20-N
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
D
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
13.5
寸法H(mm)
21
寸法H1(mm)
11
寸法L1(mm)
13
寸法R(mm)
6.6
寸法T(mm)
1
寸法c(mm)
11
寸法d(mm)
8.5
寸法h(mm)
7
寸法l(mm)
35
寸法p(mm)
34
寸法w(mm)
47
質量(g)
180
D
20