日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 能動部品
日本モレックス(molex)の ディスクリート
コネクタ Molex 130048
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(24個)
仕様
コンパチブルなコネクタ:4ピンM12●向き:ライトアングル●ポート数:4●極数:1●コネクタサイズ:M12●シリーズ:130048●ネットワークの互換性:イーサネット●ケーブル長:10m
注文コード
49145724
品番
1300480301
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンパチブルなコネクタ:4ピンM12●向き:ライトアングル●ポート数:4●極数:1●コネクタサイズ:M12●シリーズ:130048●ネットワークの互換性:イーサネット●ケーブル長:10m
RoHS指令(10物質対応)
対応