※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PSX・PSXS インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
6
材質
ステンレス
タイプ
ロックナットなし
注文コード
49145774
品番
PSXS-6-A
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
6
寸法D1(mm)
19.6
寸法L1(mm)
10
寸法l(mm)
45
寸法l2(mm)
5
材質
ステンレス
質量(g)
35
タイプ
ロックナットなし
D
25