※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWF-2.5 PWF ダブルボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145896 PWF-2.5 PWF ダブルボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145896 PWF-2.5 PWF ダブルボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145896

PWF ダブルボールプランジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49145896 品番 PWF-2.5
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は909円となります。
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
寸法D1(mm)2.5 寸法D2(mm)2.52 寸法L1(mm)2.5 寸法l(mm)5.3 外径(mm)2.5 質量(g)0.1 D2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする