※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWF-3 PWF ダブルボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145905 PWF-3 PWF ダブルボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145905 PWF-3 PWF ダブルボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145905

PWF ダブルボールプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49145905 品番 PWF-3
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は919円となります。
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
寸法D1(mm)3 寸法D2(mm)3.02 寸法L1(mm)2.5 寸法l(mm)7.3 外径(mm)3 質量(g)0.2 D2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする