※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボールプランジャー
PWF ダブルボールプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49145923
品番
PWF-5
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は939円となります。
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
5
寸法D2(mm)
5.03
寸法L1(mm)
3
寸法l(mm)
10.8
外径(mm)
5
質量(g)
1.2
D
4