コネクタ端子用工具 RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様挿入 / 抜き取り工具. 挿入 / 抜き取り工具は、高密度のパッチパネルで光学式コネクタの挿入や抜き取りを行えるように設計されています。スモールフォームファクタのコネクタの挿入 / 抜き取りに最適です。LCコネクタを含む、ほとんどの一般的な光学式コネクタと機能するように設計されています。. 工具の先端は確実なグリップと滑り止めを実現する特別な構造になっています。 スプリングロード 人間工学に基づいた快適なグリップ 左手又は右手で操作 223 x 70 x 19 mm 注文コード49146083 品番754-1151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様挿入 / 抜き取り工具. 挿入 / 抜き取り工具は、高密度のパッチパネルで光学式コネクタの挿入や抜き取りを行えるように設計されています。スモールフォームファクタのコネクタの挿入 / 抜き取りに最適です。LCコネクタを含む、ほとんどの一般的な光学式コネクタと機能するように設計されています。. 工具の先端は確実なグリップと滑り止めを実現する特別な構造になっています。 スプリングロード 人間工学に基づいた快適なグリップ 左手又は右手で操作 223 x 70 x 19 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする