CDM2YU32-250Z スムースシリンダ CM2Y-Zシリーズ SMC 49146265 CDM2YU32-250Z スムースシリンダ CM2Y-Zシリーズ SMC 49146265

スムースシリンダ CM2Y-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)250 チューブ内径(Φmm)32 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 注文コード49146265 品番CDM2YU32-250Z
参考基準価格(税別)¥10,510 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はストローク・チューブ内径・磁石内蔵有無63種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)250 ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする