※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXCS-12-14-8 PXC インデックスプランジャー用カラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49146343 PXCS-12-14-8 PXC インデックスプランジャー用カラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49146343 PXCS-12-14-8 PXC インデックスプランジャー用カラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49146343

PXC インデックスプランジャー用カラー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49146343 品番 PXCS-12-14-8
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
寸法d(mm)12 寸法D(mm)14 寸法t(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49146492
2022-04-08
用途:
内径調整用
その他業種

内径8mmの商品で実寸8.1mmでした。軸側に水道管テープを巻いてガタをなくして使ってます

対象商品:
49146334
2019-03-28
用途:
自動車部品修理
gymana_kudo 様

設備に使うインデックスプランジャーのカラーとして売られてますが、内径調整用のカラーとして最適な部品ですので、ワッシャー類で検索できるとイイですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする