※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXCS-16-19-2 PXC インデックスプランジャー用カラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49146456 PXCS-16-19-2 PXC インデックスプランジャー用カラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49146456 PXCS-16-19-2 PXC インデックスプランジャー用カラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49146456

PXC インデックスプランジャー用カラー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49146456 品番 PXCS-16-19-2
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
寸法d(mm)16 寸法D(mm)19 寸法t(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49146492
2022-04-08
用途:
内径調整用
その他業種

内径8mmの商品で実寸8.1mmでした。軸側に水道管テープを巻いてガタをなくして使ってます

対象商品:
49146334
2019-03-28
用途:
自動車部品修理
gymana_kudo 様

設備に使うインデックスプランジャーのカラーとして売られてますが、内径調整用のカラーとして最適な部品ですので、ワッシャー類で検索できるとイイですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする