※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PXV・PXVS インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
12
材質
スティール
注文コード
49146666
品番
PXV-12-M20-A
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法D・材質
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
12
寸法H(mm)
15
寸法L1(mm)
36
寸法l(mm)
69
寸法m(mm)
M20×1.5
材質
スティール
質量(g)
118
タイプ
ロックナットなし
D
37
ねじピッチ
細目