※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXV-6-M12-B PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49146763 PXV-6-M12-B PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49146763 PXV-6-M12-B PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49146763

PXV・PXVS インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)6 材質スティール 注文コード49146763 品番PXV-6-M12-B
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は寸法B・寸法D・材質など168種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)6 寸法H(mm)12 寸法L1(mm)26 寸法l(mm)48 寸法m(mm)M12×1.5 材質スティール 質量(g)57 タイプロックナットなし D32 ねじピッチ細目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする