※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXV-8-M16-B PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49146885 PXV-8-M16-B PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49146885 PXV-8-M16-B PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49146885

PXV・PXVS インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)8 材質スティール 注文コード49146885 品番PXV-8-M16-B
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は寸法B・寸法D・材質など168種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)8 寸法H(mm)15.5 寸法L1(mm)30 寸法l(mm)57.25 寸法m(mm)M16×1.5 材質スティール 質量(g)80 タイプロックナットなし D42 ねじピッチ細目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする