※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXVS-10-M20-BK PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49147016 PXVS-10-M20-BK PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49147016 PXVS-10-M20-BK PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49147016

PXV・PXVS インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)10 材質ステンレス 注文コード49147016 品番PXVS-10-M20-BK
参考基準価格(税別)¥9,410 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は寸法B・寸法D・材質など168種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)10 寸法H(mm)19 寸法L1(mm)36 寸法l(mm)71 寸法m(mm)M20×1.5 材質ステンレス 質量(g)150 タイプロックナット付 D52 ねじピッチ細目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする