※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PXV・PXVS インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
12
材質
ステンレス
注文コード
49147052
品番
PXVS-12-M20-BK
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法D・材質
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
12
寸法H(mm)
19
寸法L1(mm)
36
寸法l(mm)
71
寸法m(mm)
M20×1.5
材質
ステンレス
質量(g)
153
タイプ
ロックナット付
D
52
ねじピッチ
細目