曜日別特売
ZB4BZ1035 コンタクトブロック 2NO 600 V ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 49147054

コンタクトブロック 2NO 600 V ねじターミナル Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49147054品番ZB4BZ1035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB4●定格電圧:600 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●CE、UL、CSA、CCC. スプリングクランプ金属製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ. ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm 2 (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 スプリングクランプ式の端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする