画像準備中

コンタクトブロック 2NO ねじターミナル Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB5●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●CE、UL、CSA、CCC. スプリングクランププラスチック製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ. ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm 2 (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 注文コード49147088 品番ZB5AZ1035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB5●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●CE、UL、CSA、CCC. スプリングクランププラスチック製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ. ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm 2 (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする