コンタクトブロック NC ねじターミナル Eaton

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49147176 品番M22-K01D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,477
販売価格(税別)
4,070
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:NC●ターミナルタイプ:ねじ●コンタクトブロック. EatonのTitanシリーズ22 mm産業用コンタクトブロックです。 パネル取り付けインジケータや制御コンポーネントを手早く組み立てられるように設計されたコンタクトブロックです。. IP20等級の侵入保護 ケージクランプ端子 前面取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする