シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
コンタクトブロック Schneider Electric
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony 9001K●IEC 947-1; IEC 947-5-1; IEC 947-5-4; EN 60947-5-1; JIS C 4520 and 852; UL 508; CSA C22-2 no. 14. Contact blocks
注文コード
49147194
品番
9001KA5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony 9001K●IEC 947-1; IEC 947-5-1; IEC 947-5-4; EN 60947-5-1; JIS C 4520 and 852; UL 508; CSA C22-2 no. 14. Contact blocks
RoHS指令(10物質対応)
対応