仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB5●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●CSA C22-2 No 14、EN/IEC60947-1、EN/IEC60947-5-1、EN/IEC60947-5-4、EN/IEC60947-5-5、JIS C4520、UL508、IP66クラスII. Schneider Electric ZD5. Harmony XB5シリーズ用の設計 素材: プラスチック 製品により2方向又は4方向
RoHS指令(10物質対応)対応