※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー関連商品
PXV-W・PXV-Z インデックスプランジャー用取りつけ治具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49147357
品番
PXV-Z-M20
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
寸法F(mm)
46
寸法H(mm)
33
寸法R(mm)
5.5
寸法T(mm)
15
寸法c(mm)
10
寸法e(mm)
32
寸法h1(mm)
13
寸法h2(mm)
20
寸法m(mm)
M20×1.5
質量(g)
94