※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PXX インデックスプランジャー(操作ノブなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
10
材質
スティール
注文コード
49147366
品番
PXX-10-G
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
10
寸法D1(mm)
25.4
寸法L1(mm)
33
寸法l2(mm)
10
材質
スティール
質量(g)
100
タイプ
ロックナットなし