コンデンサアレイ 4連 AVX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 49147456 品番 W3A4YC104M4T2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
静電容量(nF)100 シリーズW3A 許容差±20% 電圧(V)16dc 取付方式表面実装 仕様(コンデンサの数)4 温度特性X7R パッケージ/ケース0612 (1632M) 動作温度範囲(℃)-55〜+125 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする