※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXX-10-AK PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147533 PXX-10-AK PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147533 PXX-10-AK PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147533

PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)10 タイプロックナット付 注文コード49147533 品番PXX-10-AK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)¥4,030 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は寸法D・タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)10 寸法D1(mm)25.4 寸法L1(mm)33 寸法l(mm)80 寸法l2(mm)10 質量(g)150 タイプロックナット付 D31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする