※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
5
タイプ
ロックナットなし
注文コード
49147542
品番
PXX-5-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
5
寸法D1(mm)
13.8
寸法L1(mm)
17
寸法l(mm)
45
寸法l2(mm)
5
質量(g)
20
タイプ
ロックナットなし
D
21