※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXX-6-AK PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147576 PXX-6-AK PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147576 PXX-6-AK PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147576

PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)6 タイプロックナット付 注文コード49147576 品番PXX-6-AK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥2,077
販売価格(税別)
1,888
この商品は寸法D・タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)6 寸法D1(mm)16.2 寸法L1(mm)20 寸法l(mm)54.5 寸法l2(mm)6 質量(g)42 タイプロックナット付 D25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする