※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXX-8-AK PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147594 PXX-8-AK PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147594 PXX-8-AK PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147594

PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)8 タイプロックナット付 注文コード49147594 品番PXX-8-AK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は寸法D・タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)8 寸法D1(mm)21.9 寸法L1(mm)26 寸法l(mm)69 寸法l2(mm)8 質量(g)90 タイプロックナット付 D31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする