※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXXS-5-AK PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147655 PXXS-5-AK PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147655 PXXS-5-AK PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147655

PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)5 タイプロックナット付 注文コード49147655 品番PXXS-5-AK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は寸法D・タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)5 寸法D1(mm)13.8 寸法L1(mm)17 寸法l(mm)45 寸法l2(mm)5 質量(g)27 タイプロックナット付 D21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする